• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola esagonale 3 mm

Codice art.: 3010M-62 3mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3010M-62 3mm
EAN / GTIN 4991644037612
Codice del produttore 3010M-62 3mm
Numero-L L60050 1088

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 62 mm
Dimensione D2: 18 mm
Altezza: 35,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 3 mm
Esagono esterno
Superficie: cromato + fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello