3/8″ Chiave a bussola esagonale 11 mm

Codice art.: 3010M-100 11mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3010M-100 11mm
EAN / GTIN 4991644037919
Codice del produttore 3010M-100 11mm
Numero-L L60050 8987

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 20 mm
Altezza: 73,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 11 mm
Esagono esterno
Superficie: cromato + fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello