{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 21 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 301017 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251888 | |
Codice del produttore | 301017 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatori frontali Forma A 27 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino
56,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
463,84 €
145,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
69,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 corto | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 100 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 35 | 200 | 100 |
Mandrino di ⌀ d1 | 27 | 27 | 27 |
Forma | ADB | A | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 5 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 8000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |