GFS M 5 IC

Codice art.: 300908
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
Codice articolo 300908
EAN / GTIN 4046122044030
Codice del produttore 300908

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFS M 5 IC

GFS
Fresa per filetti in metallo duro integrale con capacità di smussatura

Utensile universale per il taglio di filetti interni delle viti. Aumento della produttività grazie alla combinazione di fresatura del filetto e smussatura in un unico ciclo di lavorazione senza cambio di utensile.

Proprietà:

Gewicht: 59,60 kg
Lichte Höhe: 1890 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3182 mm
Höhe: 3165 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello