{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 58 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 24 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 38 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 32 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 300845 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285171 | |
Codice del produttore | 300845 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino portafrese combinato Forma ADB 32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
89,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
151,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
89,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
151,84 €
124,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
73,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
91,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese |