{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 22 mm | |
⌀ Attacco D1 | 22 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 19 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 31 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 22 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 300837 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251727 | |
Codice del produttore | 300837 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
222 pezzi in magazzino
56,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
190 pezzi in magazzino
73,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
100,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
72,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
56,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
93,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 50 A = 55 | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
⌀ Esterno D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | A | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tipo di prodotto | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese |