{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2 mm - 6 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300786 2-6 | |
EAN / GTIN | 4062406256036 |