Mandrino a forte serraggio, SK 40, ⌀ D1: 20mm

Codice art.: 300785 20
Sconto
327,00 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno pinza di serraggio D 52 mm
Forza di serraggio fino a 1.000 Nm
Chiave a settore adatta n. art. 628400 52 / 55
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300785 20
EAN / GTIN 2050001772084
Codice del produttore 166040420090

Descrizione

Esecuzione:

  • Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
  • Protetto con rivestimento anticorrosivo.
  • Antipolvere e a tenuta stagna.
  • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
  • Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.
  • Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

  • Lunga durata dell’utensile.
  • Caratteristiche antivibranti.
  • Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli n. art. 308600308806.
Pinze di serraggio n. art. 309575309576.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino a forte serraggio, SK 40, ⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Mandrino a forte serraggio, SK 40, ⌀ D1: 20mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
327,00 €
245,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
265,65 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
352,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
400,63 €
185,12 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Norma attacco ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Forma AD AD AD AD
Chiave a settore adatta n. art. 628400 52 / 55 52 / 55 52 / 55 45/50
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1 G 6,3 con 15000 min-1 G 6,3 con 15000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
⌀ Esterno pinza di serraggio D 52 mm 52 mm 52 mm 50 mm
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante Mandrino autocentrante Mandrino autocentrante Mandrino autocentrante

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello