Mandrine a pinza, ultrasottile, SK 40 A = 160, Campo di serraggio: 2-6mm

Codice art.: 300784 2-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 6 mm
Adattatore SK 40 A = 160
Norma attacco ISO 7388-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ Esterno D 27 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300784 2-6
EAN / GTIN 4045197708373
Codice del produttore 300784 2-6

Descrizione

Esecuzione:

  • Coni interni ed esterni rettificati.
  • Codoli con tornitura dura.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

Vantaggi:

La struttura estremamente sottile e permette la lavorazione anche di componenti di difficile accesso, come ad esempio nella realizzazione di utensili e stampi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio e chiave con leva a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806,
chiave di serraggio AB n. art. 308820308835,
perno di serraggio GARANT n. art. 309563,
pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572309573.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello