{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 1 mm - 6 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Lunghezza utile LN | 20 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300772 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554132 | |
Codice del produttore | 310 2006 240 1 |