GF M 8 2,5xD GF 1149

Codice art.: 300731
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
Codice articolo 300731
EAN / GTIN 4046122035588
Codice del produttore 300731

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GF M 8 2,5xD GF 1149

GF
Fresa per filetti in metallo duro integrale

Utensile universale per la produzione economica di filetti interni delle viti.

Proprietà:

Gewicht: 102,60 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.66 m
Ausladung: 2.11 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello