GFS M 6 IC GFS 1108

Codice art.: 300705
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
Codice articolo 300705
EAN / GTIN 4046122035083
Codice del produttore 300705

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFS M 6 IC GFS 1108

GFS
Fresa per filetti in metallo duro integrale con capacità di smussatura

Utensile universale per il taglio di filetti interni delle viti. Aumento della produttività grazie alla combinazione di fresatura del filetto e smussatura in un unico ciclo di lavorazione senza cambio di utensile.

Proprietà:

Gewicht: 59,70 kg
Fahrwerkbreite: 1 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 1.21 m
Ausladung: 1.28 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 5 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello