{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
⌀ Codolo d | 25 mm | |
Lunghezza codolo L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300685 20 | |
EAN / GTIN | 4045197291820 | |
Codice del produttore | 300685 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico 20
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
191,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
211 pezzi in magazzino
163,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 28 | 28 |
Per pinze di serraggio ER | 20 | 20 |
L2 | 24 | 29,5 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Codolo d | 25 | 20 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |