Portapinza di serraggio ER cilindrico 32

Codice art.: 300683 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
432 pezzi in magazzino
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 32
⌀ Codolo d 32 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Passaggio interno per LR
Campo di serraggio 2 mm - 20 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Lunghezza codolo L1 70 mm
L2 32 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300683 32
EAN / GTIN 4045197708304

Descrizione

Esecuzione:

Supporti cilindrici con codolo Weldon e ghiera ER.
Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio n. art. 309680309740.
Pinze serrapezzo ER n. art. 308878309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi