Mandrino a pinza ER, esecuzione sottile Forma ADB 16

Codice art.: 300649 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 16 mm
    ⌀ Attacco D1 0,5-10 mm
    Adattatore SK 40 A = 70
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
    Sporgenza totale Dim. A 70 mm
    ⌀ Esterno D 22 mm
    Lunghezza utile LN 45 mm
    Chiave di serraggio adatta n. art. 309740 16
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300649 16
    EAN / GTIN 4045197944498
    Codice del produttore 300649 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ghiera di serraggio con equilibratura fine per HSC. Foro passante ER11 allargato. Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Di serie con foro Balluff chip.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

    Fornitura:

    Inclusa minighiera ER high speed n. art. 309650.

    Accessori speciali:

    Pinze di serraggio ER n. art. 308881309434, chiave di serraggio ER n. art. 309740.
    Codoli (AB) n. art. 308600308806. Chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello