{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
Adattatore | SK 50 A = 70 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 44 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617 | 25 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300646 25 | |
Codice del produttore | 300646 25 |