{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 40 | |
⌀ Attacco D1 | 3-26 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 130 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 3 mm - 26 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 40 | |
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 40 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300575 40 | |
EAN / GTIN | 4045197830302 | |
Codice del produttore | 300575 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrini a pinza ER Forma ADB 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
157,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
124,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
165,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
206,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
130,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ Esterno D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |