{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 25 | |
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 25 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300535 25 | |
EAN / GTIN | 4062406109349 | |
Codice del produttore | 300535 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma AD, SK 40 A = 160, per Dim. pinza ER: 25
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
100,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino
139,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
166,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
138,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ Esterno D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Foro Balluffchip | si | si | si | si |
Forma | AD | ADB | ADB | AD |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC |