Assortimento di utensili nel modulo CT 43 pz.

Codice art.: 3005240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3005240
    EAN / GTIN 4010886949313
    Codice del produttore 3005240
    Numero-L L60160 6030

    Descrizione

    Descrizione:

    Assortimento di utensili GEDORE compilato dall'uso quotidiano in officina
    Ideale per grandi e piccoli lavori di manutenzione e montaggio
    Adatto per l'industria, il commercio, l'automobile e l'ambizioso fai-da-te

    Proprietà:

    • Conservazione: Modulo di controllo per WORKMO o L-BOXX 136
    • Larghezza totale [mm]: 660 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 314 mm
    • Materiale: schiuma
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello