{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 1-13 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 70 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 20 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300475 20 | |
EAN / GTIN | 4062406418274 | |
Codice del produttore | 300475 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma AD 20
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
53,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
73,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
52,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
98,80 €
56,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Forma | AD | ADB | AD | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC |