Mandrino a pinza ER extracorto 25

Codice art.: 300446 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 25 mm
    ⌀ Attacco D1 1-16 mm
    Adattatore SK 50
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 25 mm
    ⌀ Esterno D 32 mm
    Apertura chiave SW 24 mm
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300446 25
    EAN / GTIN 4062406545369
    Codice del produttore 300446 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coni interni ed esterni rettificati. Esecuzione extracorta con ghiera di serraggio di precisione interna. Ideale per l’utilizzo in ambienti di lavoro piccoli, maggiore stabilità.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.

    Fornitura:

    Con ghiera di serraggio ER (interna).

    Accessori speciali:

    Pinza ER n. art. 308941309448, codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Nota:

    Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello