GFS TiAlN M 8 2xD IC

Codice art.: 300364
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300364
    EAN / GTIN 4046122027019
    Codice del produttore 300364

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Descrizione:

    Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFS TiAlN (Futura) M 8 2xD IC

    GFS
    Fresa per filetti in metallo duro integrale con capacità di smussatura

    Utensile universale per il taglio di filetti interni delle viti. Aumento della produttività grazie alla combinazione di fresatura del filetto e smussatura in un unico ciclo di lavorazione senza cambio di utensile.

    Proprietà:

    Gewicht: 0,1 kg
    Senkrechte Höhe: 0.97 m
    Ausladung: 1.13 m
    Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
    Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
    Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Nota:

    Sperrgut
    Treppen - Überstiege - Laufstege
    Lieferzeit: 10 Tage
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello