{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 18 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 160 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300355 18 | |
EAN / GTIN | 4062406243326 | |
Codice del produttore | 300355 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili forma AD, SK 50 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 18mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
107,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
119,08 €
68,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
158,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
151,84 €
86,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
205,92 €
118,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
82,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 |