GFS TiAlN M 2 2xD

Codice art.: 300354
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
Codice articolo 300354
EAN / GTIN 4046122026906
Codice del produttore 300354

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFS TiAlN (Futura) M 2 2xD

GFS
Fresa per filetti in metallo duro integrale con capacità di smussatura

Utensile universale per il taglio di filetti interni delle viti. Aumento della produttività grazie alla combinazione di fresatura del filetto e smussatura in un unico ciclo di lavorazione senza cambio di utensile.

Proprietà:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2910 mm
Ausladung: 3179 mm
Höhe: 4010 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello