{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300351 20 | |
EAN / GTIN | 4045197830104 | |
Codice del produttore | 300351 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
205,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
119,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
158,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
151,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Sporgenza totale Dim. A | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |