Esecuzione:
Mit Werkzeug zu montieren
Descrizione:
Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFS TiAlN (Futura) M 12 IC
GFS
Fresa per filetti in metallo duro integrale con capacità di smussatura
Utensile universale per il taglio di filetti interni delle viti. Aumento della produttività grazie alla combinazione di fresatura del filetto e smussatura in un unico ciclo di lavorazione senza cambio di utensile.
Proprietà:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1870 mm
Ausladung: 2136 mm
Höhe: 2970 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Nota:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage