{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197284044 | |
Codice del produttore | 300330 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili forma ADB, SK 50 A = 100, ⌀ di serraggio D1: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
105,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
130,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
71,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Forma | ADB | ADB | AD |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |