• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scooter per WorkMo B3

Codice art.: 3002713
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3002713
EAN / GTIN 4010886949207
Codice del produttore 3002713

Descrizione

Descrizione:

La tavola a rulli viene collegata ai box WorkMo con una leva accoppiatrice
Piastra di faggio multistrato
Misure: 854 x 493 x 144 mm
Dimensioni: 854 x 493 x 144 mm

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 200 kg
  • Larghezza totale [mm]: 854 mm
  • Altezza totale [mm]: 144 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 493 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello