GFM D8 x 16xM0,5 IC

Codice art.: 300257
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
Codice articolo 300257
EAN / GTIN 4046122025763
Codice del produttore 300257

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFM D8 x 16xM0,5 IC

GFM
Fresa a filettare in metallo duro integrale ad ampio raggio

Utensile universale per il taglio di un'ampia gamma di filetti-Ø con passo identico

Proprietà:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3540 mm
Ausladung: 3813 mm
Höhe: 4640 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 17 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello