GF NPTF 3/8-18 IC GF 1208

Codice art.: 300254
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
    Codice articolo 300254
    EAN / GTIN 4046122025558
    Codice del produttore 300254

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Descrizione:

    Fresa per filetti in metallo duro integrale / GF NPTF 3/8-18 IC GF 1208

    GF
    Fresa per filetti in metallo duro integrale

    Utensile universale per la produzione economica di filetti interni delle viti.

    Proprietà:

    Gewicht: 0,1 kg
    Senkrechte Höhe: 2910 mm
    Ausladung: 3179 mm
    Höhe: 4010 mm
    Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
    Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
    Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Nota:

    Sperrgut
    Treppen - Überstiege - Laufstege
    Lieferzeit: 10 Tage
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello