{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300245 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242770 | |
Codice del produttore | 300245 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili forma AD 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
47,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
65,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino
71,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
47,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
71,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
79,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ Esterno D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |