GF TiAlN M 8 x 1 2xD IC

Codice art.: 300229
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
Codice articolo 300229
EAN / GTIN 4046122025305
Codice del produttore 300229

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GF TiAlN (Futura) M 8 x 1 2xD IC

GF
Fresa per filetti in metallo duro integrale

Utensile universale per la produzione economica di filetti interni delle viti.

Proprietà:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2180 mm
Ausladung: 1491 mm
Höhe: 3280 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello