Display con 16x Bit-Box Industry

Codice art.: 3000044
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3000044
EAN / GTIN 4010886949535
Codice del produttore 3000044

Descrizione

Descrizione:

Realizzato in cartone con design GEDORE
Dimensioni: 293 x 80 x 208 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 210 mm
  • Altezza totale [mm]: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello