Pinza per meccanica - a becchi lunghi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm

Codice art.: 30 36 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30 36 160
EAN / GTIN 4003773002123
Codice del produttore 30 36 160
Numero-L L70010 47

Descrizione

Descrizione:

  • per forti sollecitazioni, poco soggette ad usura
  • varie forme di becchi

Proprietà:

  • Spessore della mascella (in corrispondenza dell'articolazione) (T1): 9,5 mm
  • Larghezza della punta (W4): 5,0 mm
  • Spessore della punta (T2): 2,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 41,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 16,5 mm
  • cromato
  • isolato con guaine multicomponente, testate VDE

Norma:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello