Pinza per meccanica - a becchi lunghi rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 140 mm

Codice art.: 30 21 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 30 21 140
    EAN / GTIN 4003773042433
    Codice del produttore 30 21 140
    Numero-L L70010 1409

    Descrizione

    Descrizione:

    • per forti sollecitazioni, poco soggette ad usura
    • varie forme di becchi

    Proprietà:

    • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 8,0 mm
    • Larghezza della punta (W4): 2,5 mm
    • Spessore della punta (T2): 2,0 mm
    • Lunghezza delle ganasce (L3): 42,0 mm
    • Larghezza della testa (W3): 15,0 mm
    • bonderizzata nera
    • rivestita in plastica
    • lucidato

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello