Pinza per meccanica - a becchi lunghi rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 190 mm

Codice art.: 30 11 190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30 11 190
EAN / GTIN 4003773043492
Codice del produttore 30 11 190
Numero-L L70010 1771

Descrizione

Descrizione:

  • per forti sollecitazioni, poco soggette ad usura
  • varie forme di becchi

Proprietà:

  • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 8,0 mm
  • Larghezza della punta (W4): 3,0 mm
  • Spessore della punta (T2): 8,0 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 50,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 18,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello