Pinza per meccanica - a becchi lunghi rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 140 mm

Codice art.: 30 11 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30 11 140
EAN / GTIN 4003773033936
Codice del produttore 30 11 140
Numero-L L70010 658

Descrizione

Descrizione:

  • per forti sollecitazioni, poco soggette ad usura
  • varie forme di becchi

Proprietà:

  • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 8,0 mm
  • Larghezza della punta (W4): 2,5 mm
  • Spessore della punta (T2): 4,0 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 42,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 15,0 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello