Chiave a bussola con cricchetto 1/4″ 35 pz.

Codice art.: 2998211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2998211
EAN / GTIN 4010886948767
Codice del produttore 2998211
Numero-L L60160 5566

Descrizione

Descrizione:

Prese da 1/4″ a parete extra sottile
Adatte all'uso a macchina e a mano
In scatola di plastica con finestra di visualizzazione.

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 143 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 107 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello