Porta rotolo di carta

Codice art.: 2997754
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Supporto portarotolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2997754
    EAN / GTIN 4010886949610
    Codice del produttore 2997754
    Numero-L L60160 5086

    Descrizione

    Descrizione:

    Foratura laterale per ganci supplementari (non contenuto nella fornitura)
    Per tutti i carrelli e i banchi portautensili con fori Euro 10 x 38 mm

    Proprietà:

    • diametro 1 [mm]: 6
    • Larghezza totale [mm]: 350 mm
    • Altezza totale [mm]: 110 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Isolato a 1000 V: no
    • per fori quadrati 10 x 38 mm: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello