• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Taglio di utensili rotanti 75 x 1 x 20 mm 1 - 5

Codice art.: 299109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 299109
EAN / GTIN 9003172991092
Codice del produttore 299109

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio diamantato DI ALTA QUALITÀ Tyrolit offre numerosi vantaggi durante la lavorazione di utensili rotanti in carburo. Grazie all'innovativo sistema di rilegatura, in combinazione con la qualità appropriata della grana, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata dell'utensile. Il taglio estremamente freddo di questi utensili si traduce in risultati estremamente precisi e in un'ottima resistenza all'usura, che porterà i processi di produzione a un nuovo livello di prestazioni.

Proprietà:

  • Forma: 1A1R
  • Grana: 151
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 1 - 5
  • Dimensioni (P x P x a): 75 x 1 x 20 mm
  • Diametro: 75 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio perfette grazie all'innovativo sistema di rilegatura e alla qualità della grana adatta

Uso:

  • Lama diamantata ad alte prestazioni per l'uso su carburo
  • Per il taglio a umido su macchine fisse

Raccomandazioni:

  • Max. Velocità di lavoro massima di 50 m/s con alimentazione manuale o automatica
Caratteristiche:
  • Taglio freddo
  • Resistenza all'usura ottimale
  • Massima durata dell'utensile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello