Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello C+C (carrello da negozio fai da te / carrello della spesa) - struttura in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, superficie di carico con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. Con 2 staffe laterali alte 680 mm e 2 staffe laterali (sul lato della ruota fissa) alti 500 mm 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). I carrelli possono essere fatti scorrere l'uno nell'altro, risparmiando così il 75% di spazio. Larghezza della superficie di carico libera: 535 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 310
Lunghezza totale (mm): 1212
Larghezza totale (mm): 743
Altezza totale (mm): 990
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3