Carrello portautensili con assortimento

Codice art.: 2980320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2980320
EAN / GTIN 4010886948460
Codice del produttore 2980320
Numero-L L60160 5081

Descrizione

Descrizione:

Sistema Check-Tool di GEDORE: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
in moduli Check-Tool

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 7
  • Conservazione: Carrello portautensili
  • Larghezza totale [mm]: 785 mm
  • Altezza totale [mm]: 1.045 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 510 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Tipo di cassetto:
    • 7 cassetti:
    • 5x tipo 1, H = 80 mm
    • 2x tipo 2, H = 160 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello