Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello C+C (carrello per negozio fai da te / carrello della spesa) - struttura in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, 2 superfici di carico con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. Portata ripiano superiore 80 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). I carrelli possono essere fatti scorrere l'uno nell'altro, risparmiando così il 75% di spazio.
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Lunghezza totale (mm): 1212
Larghezza totale (mm): 843
Altezza totale (mm): 1004
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3