Utensile per tornitura destro, simile a DIN 4980 (ISO 6), M20, Quadro del codolo: 10mm

Codice art.: 296830 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro del codolo 10 mm
Materiale da taglio M20
Lunghezza complessiva 90 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 296830 10
EAN / GTIN 4045197885487
Codice del produttore 296830 10

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello