Chiave per tubi 10

Codice art.: 2964813
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2964813
EAN / GTIN 4010886947333
Codice del produttore 2964813
Numero-L L60160 4272

Descrizione

Descrizione:

Forgiato a stampo per incandescenza
Acciaio speciale da bonifica GEDORE

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 10
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: Smaltato blu, testa rettificata
  • Ø del tubo [mm]: 33,5 mm
  • Campo di serraggio [pollici]: 1.3/8
  • Larghezza di serraggio [mm]: 33,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Tubo-Ø [pollici]: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello