Ruota di scorta per 2180 3, 2180 4

Codice art.: 2964090
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Rotella

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2964090
EAN / GTIN 4017981012515
Codice del produttore 2964090
Numero-L L60160 4732
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Disco da taglio 20x5,1x4,8 mm

Proprietà:

  • Ø foro [mm]: 5,1 mm
  • Larghezza totale [mm]: 20 mm
  • Altezza totale [mm]: 5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 20 mm
  • Larghezza mozzo [mm]: 4,8 mm
  • Ø ruota [mm]: 20 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello