Descrizione:
Dimensioni da 3 a 18 mm Ø fino a 180°
Campi d'impiego:
Tubi di acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394)
Tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessori di 0,75 - 2,0 mm
Tubi multistrato fino a 16 mm
Tubi pieghevoli in acciaio con spessore di 1,0 - 1,5 mm
Con 10 matrici in alluminio ad alta resistenza per tubi con Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e 18 mm
Da serrare in una morsa a vite
Nelle misure fino a 10 mm applicabile anche come pinza curvatubi
A partire da 12 mm anche per uso stazionario con telaio N. 268500
Con tagliatubi a catena N. 2180 3
In GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L
Dimensioni: L 442 x P 357 x A 151 mm
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 442 mm
- Altezza totale [mm]: 151 mm
- Lunghezza totale [mm]: 357 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no