Forma di piegatura in alluminio 6 mm

Codice art.: 2963442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2963442
    EAN / GTIN 4017981012393
    Codice del produttore 2963442
    Numero-L L60160 6240

    Descrizione

    Descrizione:

    In alluminio altamente resistente

    Proprietà:

    • Raggio di curvatura [mm]: 32
    • Foro [mm]: 30
    • Ø foro [mm]: 30 mm
    • per unità No.: 2786
    • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Ø del tubo [mm]: 6 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • con guida di scorrimento: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello