• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello C+C

Codice art.: 2961
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli da magazzino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2961
EAN / GTIN 4017976029610
Codice del produttore 2961
Numero-L L90080 974

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Carrello C+C (carrello per negozio fai da te / carrello della spesa) - struttura in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, superficie di carico con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). I carrelli possono essere fatti scorrere l'uno nell'altro, risparmiando così il 75% di spazio.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 310
Lunghezza totale (mm): 1212
Larghezza totale (mm): 743
Altezza totale (mm): 1004
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello