Estensione 3/8″ con magnete di tenuta

Codice art.: 2960060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2960060
EAN / GTIN 4010886947142
Codice del produttore 2960060

Descrizione

Descrizione:

Il magnete serve per fissare le viti o dadi nella bussola, senza che possa essere persa
Il campo magnetico del magnete regge viti e dadi in modo centrato nella bussola senza necessita di un contatto diretto
Una facilitazione del lavoro, particolarmente in ambienti di lavoro stretti
Forgiatura a incandescenza

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Lunghezza totale [mm]: 65 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello